SUP-EV5-ER-6 岡谷電機産業 RFIフィルタ 5A フランジマウント 1mA UL 1283 岡谷電機産業 47545953

岡谷電機産業 RFIフィルタ 5A フランジマウント 1mA UL 1283

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47545953品番SUP-EV5-ER-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様最大定格電流:5A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする