曜日別特売
707031/880-001-005/000,000 0..150℃ 温度トランスミッタ Jumo JUMO 47546355

温度トランスミッタ Jumo707031/880-001-005/000,000 0..150℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
入力タイプ:PT100 、 電源電圧:7.5 → 30 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:dTrans T03 、 深さ:21mm 、 dTrans T03 J / B - PT100用ヘッドトランスデューサ、J及びBヘッドアセンブリ用. 狭い測定範囲でも最大限の精度を実現するための測定範囲別の構成及び増幅 電圧出力付き3線システム(BU)用も用意 温度変化による極端に短い応答時間用の一定なアナログ測定 干渉耐性、低ノイズ電流 / 電圧信号 センサ及びケーブル破損の検出、Namur NE 43準拠 EMC、EN 61326準拠 タイプJ:Jヘッドアセンブリ タイプB:Bヘッドアセンブリ
注文コード
47546355
品番
707031/880-001-005/000,000 0..150℃
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,258
販売価格(税別)
¥14,780
仕様
入力タイプ:PT100 、 電源電圧:7.5 → 30 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:dTrans T03 、 深さ:21mm 、 dTrans T03 J / B - PT100用ヘッドトランスデューサ、J及びBヘッドアセンブリ用. 狭い測定範囲でも最大限の精度を実現するための測定範囲別の構成及び増幅 電圧出力付き3線システム(BU)用も用意 温度変化による極端に短い応答時間用の一定なアナログ測定 干渉耐性、低ノイズ電流 / 電圧信号 センサ及びケーブル破損の検出、Namur NE 43準拠 EMC、EN 61326準拠 タイプJ:Jヘッドアセンブリ タイプB:Bヘッドアセンブリ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする