曜日別特売
582220 温度トランスミッタ Jumo JUMO 47546416

温度トランスミッタ Jumo582220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
入力タイプ:PT100 、 電源電圧:11 → 35 V 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:dTrans T05 、 深さ:102.5mm 、 dTRANS T05 - 温度トランスデューサ(PT100対応). JumoのdTRANS 05シリーズの業務用温度トランスデューサ製品です。 707051モデルは、出力信号が4 → 20 mA又は0 → 10 Vとなっています。 入力 / 出力信号は、相互に電気的に絶縁されています。 USBインターフェイスにより、PCに接続できますが、補助電圧は不要です。 このトランスデューサには、2色(赤 / 緑)のLED動作インジケータが組み込まれています。. LEDコントロールインジケータ 電気的絶縁入力 / 出力
注文コード
47546416
品番
582220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,136
販売価格(税別)
¥33,760
仕様
入力タイプ:PT100 、 電源電圧:11 → 35 V 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:dTrans T05 、 深さ:102.5mm 、 dTRANS T05 - 温度トランスデューサ(PT100対応). JumoのdTRANS 05シリーズの業務用温度トランスデューサ製品です。 707051モデルは、出力信号が4 → 20 mA又は0 → 10 Vとなっています。 入力 / 出力信号は、相互に電気的に絶縁されています。 USBインターフェイスにより、PCに接続できますが、補助電圧は不要です。 このトランスデューサには、2色(赤 / 緑)のLED動作インジケータが組み込まれています。. LEDコントロールインジケータ 電気的絶縁入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする