- 仕様
- 入力タイプ:NTC 、 電源電圧:115 V ac 、 サイズ:59 x 67mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:156mm 、 シリーズ:Easy XL 、 Carel Easy XL. Easy XLシリーズは、独立したコントローラと熱電対を備えた設置に対して最適の代替品となります。 零下の条件下でも適合する使用温度範囲と動作範囲を備えたこの製品は、包括的な熱監視用途に使用できます。. Easy XLシリーズの特長 特に外観を重視しながら、優れた可視性を発揮するように設計 目を引くスクリーンは、標準的なEasyシリーズのコントローラよりも240 %大きいです。 機能面では最大35 %の省エネが実現し、クーラーが環境に優しくなります。 ECOモードを使用すれば、使用温度範囲を簡単に調整できます。 Day/Nightモードを使用すれば、省エネのニーズに適合した性能にカスタマイズできます。 製品の温度も表示可能 ステータスとモードを簡単に認識できるLED表示 障害アラームも付属(RSF)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応