- 内容量
- 1個
- 仕様
- 入力タイプ:リニア、RTD、熱電対 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:2 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 電池タイプ:72 x 72mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:87.5mm 、 取り付けタイプ:1/8 DIN 、 デジタルプロセスインジケータ、汎用入力付き. 温度をはじめとするあらゆるプロセス値の測定用として設計されたプロセスインジケータです。 汎用プロセス入力、アラーム機能、シリアル通信ユニットを備え、さまざまな用途で使用できます。. 4桁表示 汎用プロセス入力 スマートな出力モジュールシステム プログラム可能なアラーム機能 プロセス値の再送信 出力モジュールを使用したハードウェア構成 RS-232又はRS-485シリアル通信. 用途:. ガラス プラスチック 石油化学 繊維 自動車 機械生産業界
- 注文コード
- 47548044
- 品番
- 875-1226