- 内容量
- 1個
- 仕様
- 入力タイプ:Jタイプ熱電対 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:0 → +800 ℃ 、 電池タイプ:72 x 72mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:95.5mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 デジタルOn / Off温度コントローラ. これらの熱コントローラは、温度を測定して制御できるよう設計されています。 On / Off 制御形式、加温及び冷却制御形式、使いやすいプロパティにより、さまざまな用途に使用できます。. 3桁表示 制御形式: オン / オフ 選択可能な加熱及び冷却機能 ヒステリシスのある動作タイプ選択 温度オフセット値の調整 制御出力用の最小オフ時間調整 プログラミングモードのパスワード保護. 用途:. ガラス プラスチック 石油化学 繊維 オートメーション 機械生産業界
- 注文コード
- 47548053
- 品番
- 875-1239