曜日別特売
VA100014D300DL 過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:18.5V AVX 47549137

過渡電圧サプレッサ AVX,バリスタ電圧:18.5V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)注文コード47549137品番VA100014D300DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様バリスタ電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●最大AC定格電圧:10V●エネルギー:0.4J●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1000 (アキシャル)●最大サージ電流:150A●静電容量:1.1nF●長さ:4.32mm●アキシャルトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. Ni/Sn合金(めっき)終端仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする