曜日別特売
B72520T0080L062 過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15V EPCOS 47549295

過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード47549295品番B72520T0080L062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様バリスタ電圧:15V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:11V●最大AC定格電圧:8V●エネルギー:0.5J●制限電圧:30V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:200A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする