曜日別特売
K8AKPM2380480VAC 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン) 47552199

三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47552199品番K8AKPM2380480VAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様監視アプリケーション:位相 、位相感度:過電圧、欠相、相シーケンス、低電圧 、 オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。出力-幅(mm)-ケース色-電源電圧(V)AC220~ 480電気フェーズ3接点構成SPDT最小動作温度(℃)-20遅延時間(秒)0.1~ 30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47552199K8AKPM2380480VAC05260858K8AK-PM2K8AKPM2380480VAC 三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM omron(オムロン) 05260858三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PMomron(オムロン)1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする