曜日別特売

丸型コネクタアダプタ, Brad ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様終端1コンタク数:3 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:オス 、 終端2:4ピンメスM8 x 2 、 終端1サイズ:M8 、 終端2コネクタ数:4 、 終端2ポート数:2 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:M8 、 定格電流:3A 、 IP保護等級:IP68 、 定格電圧:60 V ac、75 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ジャンパアセンブリ. Micro-Changeシリーズのジャンパリードで、センサをスプリッタボックスやシステムに迅速かつ簡単に相互接続できます。注文コード47552278品番1200890031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様終端1コンタク数:3 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:オス 、 終端2:4ピンメスM8 x 2 、 終端1サイズ:M8 、 終端2コネクタ数:4 、 終端2ポート数:2 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:M8 、 定格電流:3A 、 IP保護等級:IP68 、 定格電圧:60 V ac、75 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ジャンパアセンブリ. Micro-Changeシリーズのジャンパリードで、センサをスプリッタボックスやシステムに迅速かつ簡単に相互接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする