商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様色:ナチュラル 、 長さ:24mm 、 幅:24 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:TC 、 動作温度 Min:-40°F 、 動作温度 Max:+185°F 、 粘着式取り付けケーブルクランプ. 粘着式の2ナイロンケーブルクランプ、TC5350Aにも直径4.2 mmの取り付け穴が付いています。 全体の上部カバーは再利用可能なラチェットでできており、高さを自由に変更でき、1つのクリップでさまざまなサイズに対応できます。 使用温度範囲: -40 → 85 ℃ 難燃性等級UL94 V-2、これらの材質はMIL-523190の要件を満たしています。注文コード47559436品番TC5350A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)