曜日別特売
HTS00681007JPB15 高電圧抵抗器, ±5%Vishay VISHAY 47560723

高電圧抵抗器, ±5%Vishay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47560723品番HTS00681007JPB15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様抵抗:1GΩ 、 定格電力:1W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:厚膜 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:3.5 (Dia.) x 14mm 、 長さ:14mm 、 直径:3.5mm 、 最小温度係数:-150ppm/℃ 、 HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする