曜日別特売
RYFC5RHN10A143S3.5A2 山下マテリアル FFCジャンパケーブル ,ピッチ0.5mm 山下マテリアル 47561439

山下マテリアル FFCジャンパケーブル ,ピッチ0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様ケーブル長:150mm●ピッチ:0.5mm●外観・公差・検査仕様については、JPCA規格(JPCA-DG02)のレベル1とする。 梱包方法は、厚紙を入れたジッパー付ビニル袋に製品を個別梱包とする。. 0.5mmピッチ FPCケーブル. 纏め買いが一般的だったFPCケーブルを少量で提供. メーカー取扱コネクタに装着可能(詳細は別表参照)注文コード47561439品番RYFC5RHN10A143S3.5A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様ケーブル長:150mm●ピッチ:0.5mm●外観・公差・検査仕様については、JPCA規格(JPCA-DG02)のレベル1とする。 梱包方法は、厚紙を入れたジッパー付ビニル袋に製品を個別梱包とする。. 0.5mmピッチ FPCケーブル. 纏め買いが一般的だったFPCケーブルを少量で提供. メーカー取扱コネクタに装着可能(詳細は別表参照)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする