- 仕様
- 範囲:KombiSIGN 71 、 シリーズ:960 、 コンポーネントタイプ:取り付けベース(チューブ付き) 、 ハウジング色:黒 、 M12プラグ接続バージョンの場合は、M12、4極ケーブルを別途購入する必要があります(適合品番 ; 291-5881 291-5881 )。. タイプ693 - 黒ケーシング. PLC制御システムと連携可能 LEDパーマネントライト(最長50,000時間) プラスチックハウジング IP65等級 2 mケーブル又はM12プラグコネクタ付き ベースオプション(内蔵チューブ付き) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応