曜日別特売
69500055 信号灯タワーWerma 24V dc WERMA 47567958

信号灯タワーWerma 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47567958
品番
69500055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
仕様
範囲:Kompakt●シリーズ:695●軽元素の数:3●レンズ色:クリア●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●デシベル/1m:85dB●取付けスタイル:壁面取り付け●高さ:125mm●接続タイプ:ねじ●ハウジング色:黒●CleanSIGN信号タワー - RGB LED. 食品、医薬品、コスメティック業界、クリーンルーム用途に適したLED信号タワー(IP67 / 69K) 衛生的でクリーニングしやすいデザイン EHEDG指令に準拠して開発 クリーニング剤に対する耐久性があり、FDA認証取得 7色選択可能: 赤、黄、緑、クリア、青、紫、ターコイズ(RGB LED) 色配分を順に、必要に応じてDIPスイッチにより調整 送別照明: パーマネント又は点滅灯 視認性を最大限に高めるためにEVSを使用する全体で1色の照明も可能(外部トリガ可能) 扱いやすい一体取り付け 連続音ブザーを内蔵(85 dB) ベース取り付け(品番 ; 798-3892 798-3892 )、壁面取り付け(品番 ; 700-9219) 700-9219) )
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする