KRL3216E-C-R100-F 進工業 面実装抵抗, 3216サイズ, 1.5W 進工業 47569769

進工業 面実装抵抗, 3216サイズ, 1.5W

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(20個)仕様抵抗:100mΩ 、 パッケージ/ケース:1206 、 許容差:±1% 、 定格電力:1.5W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 テクノロジー:金属箔 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.5mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:KRL 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 最小温度係数:-50ppm/℃ 、 AEC-Q200準拠. Susumu KL 1206電流検出抵抗器. Susumu KLRシリーズ高電流検出ロングサイド端子チップ抵抗器は、高い電流処理能力と幅広い電力定格が特長です。高温(最高動作温度175 ℃)タイプと低emfタイプ(最高動作温度155 ℃)の2種類が用意されています。下向き構造になっています。ボトム専用端子とラップアラウンド端子を選択できます。. 特長. 電圧を正確に測定できる分離型の電圧端子 TCRは非常に低い抵抗(4 mΩ: ±50 ppm/℃)で安定 電力定格: 1 → 5 W. 用途. スマートフォン 車載電子部品 電源装置 AC-DCコンバータ DC-DCコンバータ モータ インバータ OA機器注文コード47569769品番KRL3216E-C-R100-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様抵抗:100mΩ 、 パッケージ/ケース:1206 、 許容差:±1% 、 定格電力:1.5W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 テクノロジー:金属箔 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.5mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:KRL 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 最小温度係数:-50ppm/℃ 、 AEC-Q200準拠. Susumu KL 1206電流検出抵抗器. Susumu KLRシリーズ高電流検出ロングサイド端子チップ抵抗器は、高い電流処理能力と幅広い電力定格が特長です。高温(最高動作温度175 ℃)タイプと低emfタイプ(最高動作温度155 ℃)の2種類が用意されています。下向き構造になっています。ボトム専用端子とラップアラウンド端子を選択できます。. 特長. 電圧を正確に測定できる分離型の電圧端子 TCRは非常に低い抵抗(4 mΩ: ±50 ppm/℃)で安定 電力定格: 1 → 5 W. 用途. スマートフォン 車載電子部品 電源装置 AC-DCコンバータ DC-DCコンバータ モータ インバータ OA機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする