NFE31PT152Z1E9L 村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ MURATA(村田製作所) 47573129

村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(2000個)注文コード47573129品番NFE31PT152Z1E9L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする