曜日別特売
SFECV10M7JA00-R0 村田製作所 セラミックフィルタ(セラフィル) SFECVシリーズ 10.7MHz MURATA(村田製作所) 47573253

村田製作所 セラミックフィルタ(セラフィル) SFECVシリーズ 10.7MHz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード47573253品番SFECV10M7JA00-R0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様シリーズ:SFECV 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作周波数:10.7MHz 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:6.9 x 2.9 x 1.5mm 、 奥行き:2.9mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:6.9mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 村田製作所SMDセラミックフィルタ、SFECV10M7シリーズ. SFECV10M7シリーズの信号フィルタは、村田製作所のCERAFILRシリーズに属する製品です。 CERAFILRセラミックフィルタは、小型軽量で、セラミック構造の圧電性を利用してAV機器や通信機器の中間周波数をフィルタ処理します。 SFECV10M7信号フィルタは、特にFMレシーバ用に設計されており、厚み振動モードを利用したモノリシック構造を特長としています。 このシリーズにより、薄型のAM / FMセットを実現することができます。. さまざまな帯域幅のタイプを用意 広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 優れた機械的強度 自動装着機により、このセラミックフィルタを実装可能 耐熱性基板と圧電素子を組み合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする