MURATA(村田製作所)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
47573725
品番
DE1B3RA331KA4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
静電容量:330pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応