DE1E3RA472MA4BQ01F 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所) 47573777

村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 4.7nF 1.5 kV dc, 500V ac

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード47573777品番DE1E3RA472MA4BQ01F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: トランスのノイズ除去用
サービス業

この手の高耐圧セラミックコンデンサが入手しづらく、助かります。
村田製ですので、容量誤差も少なく、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする