MURATA(村田製作所)
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
47573856
品番
DE11XRA470KA4BQ01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応