曜日別特売
GQM22M5C2H1R9BB01L 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.9pF MURATA(村田製作所) 47574888

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.9pF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード47574888品番GQM22M5C2H1R9BB01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様静電容量:1.9pF 、 電圧:500V dc 、 パッケージ/ケース:1111 (2828M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:2.8 x 2.8 x 1.15mm 、 長さ:2.8mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.15mm 、 シリーズ:GQM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田GQM 1111 COG誘電体. チップモノリシックセラミックコンデンサ. VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする