曜日別特売
GRM32ER61A107ME20L 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF MURATA(村田製作所) 47575177

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様静電容量:100μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。注文コード47575177品番GRM32ER61A107ME20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様静電容量:100μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする