曜日別特売
DK11XEA100K86RBH01 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF MURATA(村田製作所) 47575353

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード47575353品番DK11XEA100K86RBH01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:10pF●電圧:300V ac●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:SL●許容差:±10%●寸法:8 x 6 x 2.5mm●長さ:8mm●奥行き:6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:DK1●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする