内容量1袋(100個)仕様静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●村田製作所のGRMシリーズ汎用モノリシックセラミックコンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、デカップリング回路、平滑化回路、クランプスナバー回路での使用に適しています。. 特長と利点:. GRMセラミックコンデンサはコンパクトな積層ソリューション 高信頼性、極性なし つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性を実現注文コード47575475品番GRM188B31A106ME69D