GRT188C81C106ME13D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所) 47575493

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様静電容量:10μF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:0603 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X6S 、 許容差:±20% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 1mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:1mm 、 シリーズ:GRT 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-55℃注文コード47575493品番GRT188C81C106ME13D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様静電容量:10μF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:0603 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X6S 、 許容差:±20% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 1mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:1mm 、 シリーズ:GRT 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする