曜日別特売

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適注文コード47575527品番GCM32ER71E106KA57L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする