曜日別特売
GRM21BR6YA106ME43L 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所) 47575624

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)仕様静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:はんだ注文コード47575624品番GRM21BR6YA106ME43L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様静電容量:10μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:はんだRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする