曜日別特売
RDE5C1H120J0M1H03A 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF MURATA(村田製作所) 47575737

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(25個)
内容量1袋(25個)注文コード47575737品番RDE5C1H120J0M1H03A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様静電容量:12pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:4 x 2.5 x 3.5mm 、 長さ:4mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:3.5mm 、 シリーズ:RDE 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする