仕様静電容量:15pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5pF●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●層の数:Multilayer●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応