GRM155R70J105MA12D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF MURATA(村田製作所) 47576193

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード47576193品番GRM155R70J105MA12D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%●村田GRM 0402 X7R誘電体. 村田製作所のGRMシリーズ汎用積層セラミックコンデンサです。. 特長と利点:. 高い移動耐性を備えた金属製の終端 リフローはんだ付けはGRM15タイプのみ 厳しい寸法公差で、基板上への非常に信頼性の高い高速自動チップ配置が可能 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする