曜日別特売
GCM1885C2A221JA16D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所) 47576498

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)仕様静電容量:220pF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GCM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGCM自動車用0603シリーズ注文コード47576498品番GCM1885C2A221JA16D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様静電容量:220pF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GCM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGCM自動車用0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする