MURATA(村田製作所)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2500個)
仕様
静電容量:220pF 、 電圧:300V ac 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:B 、 許容差:±10% 、 寸法:8 x 6 x 2.5mm 、 長さ:8mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:DK1 、 許容差(マイナス):-10 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
47576568
品番
DK1B3EA221K86RBH01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:220pF 、 電圧:300V ac 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:B 、 許容差:±10% 、 寸法:8 x 6 x 2.5mm 、 長さ:8mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:DK1 、 許容差(マイナス):-10 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応