MURATA(村田製作所)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
1リール(500個)
1袋(250個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47577119
品番
DK1B3EA331K86RAH01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
静電容量:330pF●電圧:250V ac●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:8 x 6 x 2.5mm●長さ:8mm●奥行き:6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:DK1●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●温度係数:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応