MURATA(村田製作所)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF ±10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
47577706
品番
DE1B3RB471KN4AR01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:470pF●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:8 Dia. x 6mm●高さ:6mm●直径:8mm●シリーズ:DE1●許容差(マイナス):-10●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応