GA352QR7GF471KW01L 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所) 47577758

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様静電容量:470pF 、 電圧:250V ac 、 パッケージ/ケース:2211 (5728M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm 、 長さ:5.7mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.5mm 、 シリーズ:GA355 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:±15% 、 SEV. Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃注文コード47577758品番GA352QR7GF471KW01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様静電容量:470pF 、 電圧:250V ac 、 パッケージ/ケース:2211 (5728M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm 、 長さ:5.7mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.5mm 、 シリーズ:GA355 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:±15% 、 SEV. Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. GA3xxシリーズ. 新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術 リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125 ℃ 低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする