仕様静電容量:47pF 、 電圧:200V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 1mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:0 → ±30ppm/℃ 、 ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応