MURATA(村田製作所)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:47μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●層の数:Multilayer
注文コード
47577968
品番
GRT31CR61A476KE13L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応