曜日別特売
GRM0335C1H8R2DA01D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF MURATA(村田製作所) 47578397

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(500個)
内容量1リール(500個)注文コード47578397品番GRM0335C1H8R2DA01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様静電容量:8.2pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.5pF 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-0.5pF 、 許容差(プラス):+0.5pF 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする