内容量1リール(4000個)仕様静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:0.8 x 1.6 x 0.5mm●長さ:0.8mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.5mm●シリーズ:LLL18●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●村田製作所LLLシリーズ逆転型低ESLモノリシックセラミックコンデンサ. LLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサ(MLCC)は、2つの標準端子を備え、逆転型で、X7R温度係数(品番< 841-6747') 841-6747/のX7Sを除く)を使用しています。 このLLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサは、ESLが150 → 250 pHと低く、高周波数(>200 MHz)でのノイズ除去に適しています。 このLLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサは、非常に高速(>1 GHz)なCPU用途向けの電源デカップリング回路に対応した設計になっています。また、「グラウンドバウンス」の低減、ノイズ除去、及び電源応答時間の短縮を実現することができます。. 低ESLレンジ リバースジオメトリ 高周波ノイズ低減注文コード47578677品番LLL185R71E103MA01L