内容量1リール(1000個)仕様静電容量:10nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.6mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途注文コード47578704品番GRM216R71H103JA01D