曜日別特売
GRM155R71E473KA88D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF MURATA(村田製作所) 47578966

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(10000個)
内容量1リール(10000個)注文コード47578966品番GRM155R71E473KA88D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●村田GRM 0402 X7R誘電体. 村田製作所のGRMシリーズ汎用積層セラミックコンデンサです。. 特長と利点:. 高い移動耐性を備えた金属製の終端 リフローはんだ付けはGRM15タイプのみ 厳しい寸法公差で、基板上への非常に信頼性の高い高速自動チップ配置が可能 一般電子機器用途向け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする