MURATA(村田製作所)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
1袋(200個)
1リール(4000個)
1袋(25個)
1袋(50個)
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
47579009
品番
LLL216R71E473MA01L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.25 x 2 x 0.6mm●長さ:1.25mm●奥行き:2mm●高さ:0.6mm●シリーズ:LLx●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%●Murata LLxシリーズ. 表面実装終端、低ESL 高速マイクロプロセッサ及び高周波数デジタル機器に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応