曜日別特売
GRM033B31C104KE84D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF MURATA(村田製作所) 47579158

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
内容量1袋(500個)注文コード47579158品番GRM033B31C104KE84D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様静電容量:100nF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:B 、 許容差:±10% 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-25℃ 、 村田製作所 GRM 0201 B誘電体. GRM高誘電率タイプはデカップリング及び平滑化回路に適します。また200 Vを超える定格電圧用のクランプスナバー及び平滑化回路に最適です。. 小型積層構造で大容量 極性がなく高信頼性 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現 チップ寸法: 0201インチ(0.6 x 0.3 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47579158
2021-12-28
用途: 基板サンプル作製
製造業

製品は安定している印象で特に問題はありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする