MURATA(村田製作所)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
47579867
品番
RDER72A682K0M1H03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:6.8nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層
RoHS指令(10物質対応)
対応