太陽誘電
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●誘電体材料ファミリ:セラミック●太陽誘電低電圧Mシリーズ
注文コード
47580619
品番
LMK107BBJ106MALT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●誘電体材料ファミリ:セラミック●太陽誘電低電圧Mシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応