曜日別特売
EMK316BJ106KL-T 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 太陽誘電 47580655

太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)仕様静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:SMD●大容量MKシリーズ. 電極にNi金属を使用し、端子電極にメッキをしてあることにより、はんだ付け性および 耐熱性にすぐれ、マイグレーションもほとんど発生せず、高い信頼性を示します 高い許容リップル電流値 絶縁抵抗、破壊電圧が高く信頼性にすぐれている 4mmピッチのテープカット品です注文コード47580655品番EMK316BJ106KL-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:SMD●大容量MKシリーズ. 電極にNi金属を使用し、端子電極にメッキをしてあることにより、はんだ付け性および 耐熱性にすぐれ、マイグレーションもほとんど発生せず、高い信頼性を示します 高い許容リップル電流値 絶縁抵抗、破壊電圧が高く信頼性にすぐれている 4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする