太陽誘電
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(1000個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%
注文コード
47580777
品番
TMK325AB7106MMHPR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%
RoHS指令(10物質対応)
対応