太陽誘電
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1リール(4000個)
仕様
静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.45mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.45mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:SMD
注文コード
47581757
品番
LMK212ABJ475KK-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.45mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.45mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:SMD
RoHS指令(10物質対応)
対応