太陽誘電
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
仕様
静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電正接:10%
注文コード
47581766
品番
LMK212B7475KG-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電正接:10%